pagina iniziale

DIETZEL - DIE023573 PVC-Panzerflexrohr, A˜20mm, biegsam, sch - 023573

copiacopia
DIETZEL - DIE023573 PVC-Panzerflexrohr, A˜20mm, biegsam, sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 13.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579235730

Codice prodotto

DIE023573

Cod. produttore

023573

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

13.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-15...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì