DIETZEL - DIE022962 AuAeneck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579229623
Codice prodotto
DIE022962
Cod. produttore
022962
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Film protettivo:
no
Numero RAL:
9010


