PIZZATO ELETTRICA - Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12 - NA G110FB-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - No
Apertura forzata - Sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851153099
Codice prodotto
PZNA G110FB-DN2
Cod. produttore
NA G110FB-DN2
Produttore
PZZNA G110FB-DN2
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
No
Apertura forzata:
Sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Con indicatore di stato:
No
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


