pagina iniziale

DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch - 021199

copiacopia
DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579211994

Codice prodotto

DIE021199

Cod. produttore

021199

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

107 mm

Larghezza:

107 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Per diametro cavo:

8...8 mm

Bloccaggio del tubo:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

14

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza