pagina iniziale

DIETZEL - DIE021080 STAPA-Schelle A˜ 32 mm, zweilappig, feue - 021080

copiacopia
DIETZEL - DIE021080 STAPA-Schelle A˜ 32 mm, zweilappig, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 32...32 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210805

Codice prodotto

DIE021080

Cod. produttore

021080

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

32...32 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Colore:

Grigio

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

no

Con inserto:

no