pagina iniziale

DIETZEL - DIE021053 STAPA-Gewindebogen, A˜ 32 mm, 90A^, feue - 021053

copiacopia
DIETZEL - DIE021053 STAPA-Gewindebogen, A˜ 32 mm, 90A^, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210539

Codice prodotto

DIE021053

Cod. produttore

021053

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

Con coperchio di ispezione:

no