pagina iniziale

DIETZEL - DIE021032 STAPA-Flexrohr A˜ 50 mm, biegsam, verzin - 021032

copiacopia
DIETZEL - DIE021032 STAPA-Flexrohr A˜ 50 mm, biegsam, verzin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipologia - Pieghevole ondulato

  • Diametro interno - 45.3 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579210324

Codice prodotto

DIE021032

Cod. produttore

021032

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

50 mm

Tipologia:

Pieghevole ondulato

Diametro interno:

45.3 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Colore:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-45...250 °C