pagina iniziale

DIETZEL - DIE021027 STAPA-Korroflexrohr, A˜50mm, biegsam, ve - 021027

copiacopia
DIETZEL - DIE021027 STAPA-Korroflexrohr, A˜50mm, biegsam, ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipologia - Pieghevole ondulato con guaina in plastica

  • Diametro interno - 45.3 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579210270

Codice prodotto

DIE021027

Cod. produttore

021027

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

50 mm

Tipologia:

Pieghevole ondulato con guaina in plastica

Diametro interno:

45.3 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-25...60 °C