pagina iniziale

DIETZEL - DIE021024 STAPA-Korroflexrohr, A˜25mm, biegsam, ve - 021024

copiacopia
DIETZEL - DIE021024 STAPA-Korroflexrohr, A˜25mm, biegsam, ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Tipologia - Pieghevole ondulato con guaina in plastica

  • Diametro interno - 20.5 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579210249

Codice prodotto

DIE021024

Cod. produttore

021024

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

25 mm

Tipologia:

Pieghevole ondulato con guaina in plastica

Diametro interno:

20.5 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-25...60 °C