pagina iniziale

DIETZEL - DIE020963 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick - 020963

copiacopia
DIETZEL - DIE020963 STAPA-Steckbogen, A˜ 25 mm, 90A^, gesick

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Inserire

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209632

Codice prodotto

DIE020963

Cod. produttore

020963

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

sì

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio

Diametro:

25 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Rivestito in zinco galvanizzato

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no