pagina iniziale

DIETZEL - DIE020926 Abzweigkasten, UP, 150x150x70 mm, haloge - 020926

copiacopia
DIETZEL - DIE020926 Abzweigkasten, UP, 150x150x70 mm, haloge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579209267

Codice prodotto

DIE020926

Cod. produttore

020926

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità interna:

0 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

15

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza