pagina iniziale

DIETZEL - DIE020923 PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, GroAŸk - 020923

copiacopia
DIETZEL - DIE020923 PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, GroAŸk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209236

Codice prodotto

DIE020923

Cod. produttore

020923

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità interna:

0 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per diametro cavo:

0...0 mm

Bloccaggio del tubo:

sì

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

24

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza