pagina iniziale

DIETZEL - DIE020836 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 40 mm, halog - 020836

copiacopia
DIETZEL - DIE020836 HFT-Schelle, zweilappig, A˜ 40 mm, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 40...40 mm

  • Chiuso - no

  • Materiale - Plastica

  • Allineabile - no

  • Numero max. di tubi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579208369

Codice prodotto

DIE020836

Cod. produttore

020836

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

40...40 mm

Chiuso:

no

Materiale:

Plastica

Allineabile:

no

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Colore:

Nero