DIETZEL - DIE020756 PVC-Anschlussverschraubung, A 25 mm, ge - 020756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Tipo di connessione - Raccordo a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
9002579207560
Codice prodotto
DIE020756
Cod. produttore
020756
Produttore
DIE
Diametro nominale:
25 mm
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Raccordo a innesto
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
25 mm
Altezza totale:
0 mm
Lunghezza totale:
45 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no