pagina iniziale

DIETZEL - DIE020623 PVC-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesickt, - 020623

copiacopia
DIETZEL - DIE020623 PVC-Steckbogen, A˜ 20 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579206235

Codice prodotto

DIE020623

Cod. produttore

020623

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

20 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no