DIETZEL - DIE020598 PVC-Steckmuffe, A 40 mm, grau - 020598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo nominale - 40 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Raccordo a innesto
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579205986
Codice prodotto
DIE020598
Cod. produttore
020598
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo nominale:
40 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Raccordo a innesto
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no


