pagina iniziale

DIETZEL - DIE020583 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, hellg - 020583

copiacopia
DIETZEL - DIE020583 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, hellg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579205832

Codice prodotto

DIE020583

Cod. produttore

020583

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Colore:

Grigio

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

no

Con inserto:

no