pagina iniziale

DIETZEL - DIE019908 STAPA-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, schwer - 019908

copiacopia
DIETZEL - DIE019908 STAPA-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 29.6 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579199087

Codice prodotto

DIE019908

Cod. produttore

019908

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno:

32 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

29.6 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-45...400 °C