pagina iniziale

DIETZEL - DIE019899 STAPA-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, schwer - 019899

copiacopia
DIETZEL - DIE019899 STAPA-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 18 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579198998

Codice prodotto

DIE019899

Cod. produttore

019899

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

20 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

18 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-45...250 °C