pagina iniziale

DIETZEL - DIE019858 PVC-Isolierflexrohr, A˜32mm, biegsam, le - 019858

copiacopia
DIETZEL - DIE019858 PVC-Isolierflexrohr, A˜32mm, biegsam, le

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 26.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579198585

Codice prodotto

DIE019858

Cod. produttore

019858

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

26.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no