DIETZEL - DIE019252 Inneneck, 50x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Colore - Bianco
Angolo - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579192521
Codice prodotto
DIE019252
Cod. produttore
019252
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Colore:
Bianco
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no


