DIETZEL - DIE019250 Inneneck, 50x50 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579192507
Codice prodotto
DIE019250
Cod. produttore
019250
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
no


