DIETZEL - DIE017864 Kabelschelle,f. A52-56mm,C-Profil,Schli - 017864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 52...56 mm
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918053015
Codice prodotto
DIE017864
Cod. produttore
017864
Produttore
DIE
Zona di tensione:
52...56 mm
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Zincato a caldo
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Senza alogeni:
no


