pagina iniziale

DIETZEL - DIE017307 Gegenmutter, M50x1,5 mm, Polyamid, halog - 017307

copiacopia
DIETZEL - DIE017307 Gegenmutter, M50x1,5 mm, Polyamid, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579173070

Codice prodotto

DIE017307

Cod. produttore

017307

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Altro

Antiurto:

no