pagina iniziale

DIETZEL - DIE017091 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 110 mm, starr, mi - 017091

copiacopia
DIETZEL - DIE017091 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 110 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579170918

Codice prodotto

DIE017091

Cod. produttore

017091

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Liscio internamente ed esternamente

Diametro interno:

97 mm

Diametro esterno:

110 mm