pagina iniziale

DIETZEL - DIE016854 PE-Druckrohr A˜ 25 mm, 10 bar, schwarz m - 016854

copiacopia
DIETZEL - DIE016854 PE-Druckrohr A˜ 25 mm, 10 bar, schwarz m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579168540

Codice prodotto

DIE016854

Cod. produttore

016854

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Liscio internamente ed esternamente

Diametro interno:

18.2 mm

Diametro esterno:

25 mm