pagina iniziale

DIETZEL - DIE016440 Schlauchverschraubung,A˜12mm,M12x1,5mm,g - 016440

copiacopia
DIETZEL - DIE016440 Schlauchverschraubung,A˜12mm,M12x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579164405

Codice prodotto

DIE016440

Cod. produttore

016440

Produttore

DIE

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Filettatura per pollice:

0

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Lunghezza totale:

18.3 mm

Altezza totale:

21 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C