DIETZEL - DIE016403 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 105x1 - 016403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
9002579164030
Codice prodotto
DIE016403
Cod. produttore
016403
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
64 mm
Diametro:
0 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


