DIETZEL - DIE015914 Schlauchverschraubung,A40mm,M40x1,5mm,g - 015914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579159142
Codice prodotto
DIE015914
Cod. produttore
015914
Produttore
DIE
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
38 mm
Altezza totale:
56.2 mm
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C