DIETZEL - DIE014139 Rinnenabschlussblech, 100x60 mm, inkl. 1 - 014139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918083289
Codice prodotto
DIE014139
Cod. produttore
014139
Produttore
DIE
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


