pagina iniziale

DIETZEL - DIE014112 Rinnenvertikalbogen, 100x60x300 mm, inkl - 014112

copiacopia
DIETZEL - DIE014112 Rinnenvertikalbogen, 100x60x300 mm, inkl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918082848

Codice prodotto

DIE014112

Cod. produttore

014112

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

300 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro