pagina iniziale

DIETZEL - DIE013674 Gegenmutter, Pg 13, Polyamid, halogenfre - 013674

copiacopia
DIETZEL - DIE013674 Gegenmutter, Pg 13, Polyamid, halogenfre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579136747

Codice prodotto

DIE013674

Cod. produttore

013674

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Antiurto:

no