pagina iniziale

DIETZEL - DIE013019 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x - 013019

copiacopia
DIETZEL - DIE013019 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579130196

Codice prodotto

DIE013019

Cod. produttore

013019

Produttore

DIE

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Nero

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

125 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza