pagina iniziale

DIETZEL - DIE012904 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜20mm,flexibel, - 012904

copiacopia
DIETZEL - DIE012904 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜20mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579129046

Codice prodotto

DIE012904

Cod. produttore

012904

Produttore

DIE

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

20 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

14.6 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Raggio di curvatura statico:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no