pagina iniziale

DIETZEL - DIE012756 HFT-Winkelverschraubung, M20x1,5 mm, PPO - 012756

copiacopia
DIETZEL - DIE012756 HFT-Winkelverschraubung, M20x1,5 mm, PPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579127561

Codice prodotto

DIE012756

Cod. produttore

012756

Produttore

DIE

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura per pollice:

0

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

52.4 mm

Altezza totale:

0 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no