pagina iniziale

DIETZEL - DIE012690 Winkelverschraubung, A˜ 32 mm, Pg 16, 90 - 012690

copiacopia
DIETZEL - DIE012690 Winkelverschraubung, A˜ 32 mm, Pg 16, 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579126908

Codice prodotto

DIE012690

Cod. produttore

012690

Produttore

DIE

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

15 mm

Altezza totale:

60 mm

Filettatura per pollice:

0

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no