DIETZEL - DIE012687 Winkelverschraubung, A 16 mm, Pg 11, 90 - 012687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
9002579126878
Codice prodotto
DIE012687
Cod. produttore
012687
Produttore
DIE
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Filettatura per pollice:
0
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Lunghezza totale:
10.5 mm
Altezza totale:
32.4 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


