pagina iniziale

DIETZEL - DIE012048 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1 - 012048

copiacopia
DIETZEL - DIE012048 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 200x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9002579120487

Codice prodotto

DIE012048

Cod. produttore

012048

Produttore

DIE

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

85 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza