pagina iniziale

DIETZEL - DIE011304 HFT-Panzerflexrohr,A˜32mm,biegsam,hochte - 011304

copiacopia
DIETZEL - DIE011304 HFT-Panzerflexrohr,A˜32mm,biegsam,hochte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579113045

Codice prodotto

DIE011304

Cod. produttore

011304

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

24.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-45...150 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no