DIETZEL - DIE011303 HFT-Panzerflexrohr,A25mm,biegsam,hochte - 011303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 18.3 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1529 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579113038
Codice prodotto
DIE011303
Cod. produttore
011303
Produttore
DIE
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
18.3 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-45...150 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
9005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no