pagina iniziale

DIETZEL - DIE011302 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,hochte - 011302

copiacopia
DIETZEL - DIE011302 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,hochte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579113021

Codice prodotto

DIE011302

Cod. produttore

011302

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-45...150 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Numero RAL:

9005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no