pagina iniziale

DIETZEL - DIE009648 HFT-Enddose, A˜ 32 mm, A˜ 80x40 mm, schw - 009648

copiacopia
DIETZEL - DIE009648 HFT-Enddose, A˜ 32 mm, A˜ 80x40 mm, schw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004250041

Codice prodotto

DIE009648

Cod. produttore

009648

Produttore

DIE

HFCB xx/1 SW, Runddose, HFT-Enddose, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mitMessingeinsätzen M 4, ohne Deckel