pagina iniziale

DIETZEL - DIE009381 Kreuzungsdose, A˜ 20 mm, H-Form, A˜ 65x3 - 009381

copiacopia
DIETZEL - DIE009381 Kreuzungsdose, A˜ 20 mm, H-Form, A˜ 65x3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004251291

Codice prodotto

DIE009381

Cod. produttore

009381

Produttore

DIE

CB 4-H WS, Runddose, Kreuzungsdose, H-Form, weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel