pagina iniziale

DIETZEL - DIE009058 Kreuzungsdose, A˜ 25 mm, H-Form, A˜ 65x3 - 009058

copiacopia
DIETZEL - DIE009058 Kreuzungsdose, A˜ 25 mm, H-Form, A˜ 65x3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004252311

Codice prodotto

DIE009058

Cod. produttore

009058

Produttore

DIE

CB 4-H SW, Runddose, Kreuzungsdose, H-Form, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel