pagina iniziale

DIETZEL - DIE009050 Durchgangsdose, A˜ 20 mm, U-Form, A˜ 65x - 009050

copiacopia
DIETZEL - DIE009050 Durchgangsdose, A˜ 20 mm, U-Form, A˜ 65x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004252007

Codice prodotto

DIE009050

Cod. produttore

009050

Produttore

DIE

CB 2-U SW, Runddose, Durchgangsdose, U-Form, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel