pagina iniziale

DIETZEL - DIE004963 AuAŸeneck, 25x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ - 004963

copiacopia
DIETZEL - DIE004963 AuAŸeneck, 25x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Angolo - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579049634

Codice prodotto

DIE004963

Cod. produttore

004963

Produttore

DIE

Altezza:

25 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Film protettivo:

no

Numero RAL:

9010