pagina iniziale

DIETZEL - DIE004060 Langwanne, fA1/4r A˜ 41-44 mm, 70 mm, se - 004060

copiacopia
DIETZEL - DIE004060 Langwanne, fA1/4r A˜ 41-44 mm, 70 mm, se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Vasca lunga

  • Zona di tensione - 41...44 mm

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 44 mm

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918059345

Codice prodotto

DIE004060

Cod. produttore

004060

Produttore

DIE

Tipologia:

Vasca lunga

Zona di tensione:

41...44 mm

Adatto per il diametro max. del cavo:

44 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato