DIETZEL - DIE004027 Gegenwanne, fA1/4r A 25-28 mm, PolyAthy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 25...28 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 28 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058911
Codice prodotto
DIE004027
Cod. produttore
004027
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
25...28 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
28 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato