pagina iniziale

DIETZEL - DIE003814 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, Winkel - 003814

copiacopia
DIETZEL - DIE003814 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, Winkel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 44...48 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918028372

Codice prodotto

DIE003814

Cod. produttore

003814

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

44...48 mm

Tipo di montaggio:

Profilo angolare

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

Superficie vite:

Zincato a caldo