pagina iniziale

DIETZEL - DIE003688 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175mm, C-Pro - 003688

copiacopia
DIETZEL - DIE003688 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175mm, C-Pro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 155...175 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918001603

Codice prodotto

DIE003688

Cod. produttore

003688

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

155...175 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

Superficie vite:

Zincato a caldo